Motion
00048011646916 12X5/8X5  EX3 DÉCIB. 9SFN 304-04-01-33

3M
00048011646916 12X5/8X5 EX3 DEBWH 9SFN 304-04-01-33

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , 12 po x 5/8 po x 5 po 9S FIN, 10 par caisse, SPR 24200B
N° D’ARTICLE MI06995912
N° MFR00048011646916 12X5/8X5 EX3 DEBWH 9SFN 304-04-01-33
Prix372.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011646916 12X5/8X5 EX3 DEBWH 9SFN 304-04-01-33

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EX3 , 12 po x 5/8 po x 5 po 9S FIN, 10 par caisse, SPR 24200B
N° D’ARTICLE MI06995912
N° MFR00048011646916 12X5/8X5 EX3 DEBWH 9SFN 304-04-01-33
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
Prix372.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.62 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La roue d’ébavurage 00048011646916 12X5/8X5 EX3 9SFN 304 -04-01-33 non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium, adapté aux tâches d’ébavurage et de polissage de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011646916
  • CUP_NON
    00048011646916

Aperçu

Description du fabricant
00048011646916 12X5/8X5 EX3 BLANCHE 9SFN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La plus grande rétention et durabilité des bords de la gamme de roues d’ébarbage Scotch-Brite™ offre un ébarbage agressif des bords
  • Spécialement conçu pour conditionner les bords tranchants et les bavures métalliques
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation