Motion
00048011648071  W185X1/8 UNITISÉ 8A-MED MT POINT XL-MP

3M
00048011648071 W185X1/8 UNITIZED 8A-MED MT POINT XL-MP

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitisée, W185 x 1/8 po 8A MED, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995916
N° MFR00048011648071 W185X1/8 UNITIZED 8A-MED MT POINT XL-MP
Prix13.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011648071 W185X1/8 UNITIZED 8A-MED MT POINT XL-MP

Scotch-Brite™ EXL pointe montée unitisée, W185 x 1/8 po 8A MED, 5 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995916
N° MFR00048011648071 W185X1/8 UNITIZED 8A-MED MT POINT XL-MP
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
Prix13.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00048011648071
  • CUP_NON
    00048011648071

Aperçu

Description du fabricant
00048011648071 W185X1/8 UNITÉS 8A-MED
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pointe montée est solidement fixée à une broche métallique pour une utilisation sécuritaire avec une meuleuse à matrice
  • Abrasif ébarbe légèrement et finit la pièce sans modifier la géométrie
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • La construction non tissée résiste au chargement pendant l’utilisation du produit
  • La méthode de production unie comprime la toile abrasive pour une densité et une durabilité accrues