Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.0000 po
- Alésage Diamètre3 po
- Longueur totale Diamètre7.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461371572
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
- Insertion de roulement à billes à rainure profonde pour service moyen pour les applications avec des charges radiales modérées à élevées et des charges de poussée ou combinées modérées
- Les joints labyrinthes en feutre des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur et les flings offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
- Serrure de vis d'arrêt pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
- Graisser le raccord sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant