Motion
6308RSH2C3

JTEKT KOYO
6308RSH2C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06997454
N° MFR6308RSH2C3
Prix165.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
6308RSH2C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06997454
N° MFR6308RSH2C3
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
Prix165.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6308RSH2C3 BILLE RADIAL BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Des éléments de roulement plus grands pour une densité de puissance optimale • Une capacité 15 % plus élevée augmente la durée de vie des roulements tandis que les dimensions de l’enveloppe restent inchangées • Excellente alternative aux roulements de type maximal • Dureté de surface accrue grâce au processus de traitement thermique spécial de Koyo • Durée de vie trois fois supérieure dans l’huile contaminée par rapport aux roulements standard • Pour les applications avec des besoins de densité de puissance élevée tels que les boîtes d’engrenages, sports motorisés et environnements difficiles • En raison des éléments de roulement plus grands, les roulements à billes RSH2 de Koyo ne sont pas disponibles avec des joints/écrans
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6308RSH2C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm, adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308RSH2C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    605790353437

Aperçu

Description du fabricant
6308RSH2C3 BILLE RADIAL BRG
  • Éléments roulants plus grands pour une densité de puissance optimale
  • Une capacité accrue de 15 % augmente la durée de vie des roulements tandis que les dimensions de l’enveloppe restent inchangées
  • Excellente alternative aux roulements de type max.
  • Augmentation de la dureté de la surface grâce au processus spécial de traitement thermique de Koyo
  • Trois fois la durée de vie de l’huile contaminée par rapport aux roulements standard
  • Pour les applications avec des besoins de densité de puissance élevée comme les boîtes à engrenages, les sports motorisés et les environnements difficiles
  • En raison des plus grands éléments roulants, les roulements à billes RSH2 de Koyo ne sont pas disponibles avec des joints/écrans