Motion
RUBAN D’ALUMINIUM AU PLOMB 95314 421 3X36YD ARGENT FONCÉ 8/MIN

3M
95314 421 3X36YD LEAD FOIL TAPE DARK SILVER 8/MIN

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 421, argent foncé, 3 po x 36 vg, 6.3 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06997639
N° MFR95314 421 3X36YD LEAD FOIL TAPE DARK SILVER 8/MIN
Prix571.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95314 421 3X36YD LEAD FOIL TAPE DARK SILVER 8/MIN

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 421, argent foncé, 3 po x 36 vg, 6.3 mil, 4 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI06997639
N° MFR95314 421 3X36YD LEAD FOIL TAPE DARK SILVER 8/MIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix571.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138953140
  • CUP_NON
    00051138953140

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ALUMINIUM PLOMB 95314 421 3X36YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques
  • Fonctionne dans une grande variété de conditions de température et réfléchit la chaleur
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège, isole et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Peut être découpé en formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication
  • L’adhésif à base de caoutchouc combiné à l’endos robuste et durable offre une longue durée de vie
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon