Motion
CP9363-1R
Marteau à déchiqueter à l’air de 17.2 mm (0.680 po), tige ronde, course 0.98 po / 25 mm, diamètre d’alésage 1.14 po / 29 mm - 2750 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06997950
N° MFRCP9363-1R
Prix921.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air de 17.2 mm (0.680 po), tige ronde, course 0.98 po / 25 mm, diamètre d’alésage 1.14 po / 29 mm - 2750 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06997950
N° MFRCP9363-1R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix921.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CP9363-1R MARTEAU À ÉCHAPPEMENT
  • Système de remplacement de ciseau facile
  • Levier de sécurité en acier épais
  • Cylindre durable traité thermiquement
  • Ne convient pas aux marchés CE
  • Les modèles CP9362 et CP9363 sont dotés d’un déflecteur d’échappement en acier réglable
  • Les modèles CP9373 sont dotés d’un déflecteur d’échappement en caoutchouc

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon