Motion
RCIA 112C

SEALMASTER
RCIA 112C

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1-3/4 po, diamètre extérieur de 3.6870 po, largeur totale de 2.9500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion
N° D’ARTICLE MI06998101
N° MFRRCIA 112C
Prix1,217.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RCIA 112C

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 1-3/4 po, diamètre extérieur de 3.6870 po, largeur totale de 2.9500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion
N° D’ARTICLE MI06998101
N° MFRRCIA 112C
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
Prix1,217.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0 °
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.1000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.6870 po
  • Largeur totale
    2.9500 po
  • Poids
    5.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Palier sans expansion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288489085
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    RCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288489085

Aperçu

Description du fabricant
RCIA 112C BRG ASSEMBLAGE
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté