Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la tête1.0000 po
- Largeur de la tête0.4060 po
- Angle de désalignement12 o
- Hauteur totale2.1250 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.146 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale4100 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSPG
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-2B-LH
- CUP_NON190029043994