Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Angle de désalignement16 o
- Hauteur totale3.3750 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.364 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseNylon
- Capacité de charge statique radiale8300 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSPB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-2A-LH
- CUP_NON190029043864