Motion
SIB-5T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000885
N° MFRSIB-5T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000885
N° MFRSIB-5T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3440 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.039 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029043284

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE SIB-5T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good