Motion
SIB-12T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000903
N° MFRSIB-12T
Prix191.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07000903
N° MFRSIB-12T
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
Prix191.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6870 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Poids
    0.252 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    48672 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029043185

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE SIB-12T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer