Motion
NPB9T
Roulement lisse sphérique étroit - 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI07000911
N° MFRNPB9T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique étroit - 0.5625 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI07000911
N° MFRNPB9T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5625 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5620 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0937 po

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Précision
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 lbf
  • Série
    NPB
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
NPB9T PALIER LISSE SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer