Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.7190 po
- Largeur de la bille0.5000 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Angle de désalignement22 °
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale7100 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePCM-T
- Style2-Piece
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990132352
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
- CORPS : Alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement d’oxyde noir métal sur métal