Motion
SIB4T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.2500 po de diamètre, 0.6094 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000924
N° MFRSIB4T
Prix44.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.2500 po de diamètre, 0.6094 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000924
N° MFRSIB4T
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
Prix44.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.3750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    14.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6094 po
  • Largeur totale
    0.6094 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    8430 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010148

Aperçu

Description du fabricant
SIB4T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant