Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6250 po
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Anneau intérieur Largeur0.4370 po
- Mauvais alignement Angle11 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.3440 po
- Extérieur Diamètre0.7500 po
- Largeur totale0.7500 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale12900 lbf
- SérieSIB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990010155
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : acier inoxydable traité thermiquement
- DOUBLURE : PTFE autolubrifiant