Motion
SIB7
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.4375 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000929
N° MFRSIB7
Prix44.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.4375 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5620 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI07000929
N° MFRSIB7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5620 po
  • Mauvais alignement Angle  
    11 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    21291 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990010087

Aperçu

Description du fabricant
SIB7 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good