Motion
V5S2.EJ 1 1/4
V5S2.EJ 1 1/4
N° D’ARTICLE MI07001332
N° MFRV5S2.EJ 1 1/4
Prix1,200.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
V5S2.EJ 1 1/4
N° D’ARTICLE MI07001332
N° MFRV5S2.EJ 1 1/4
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
Prix1,200.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    649848061790

Aperçu

Description du fabricant
V5S2.EJ 1 1/4SS VANNE À BILLE À BRIDE
  • Utilisé dans les centrales électriques, les usines de raffinage chimique et pétrolier et les applications industrielles générales
  • Port complet
  • -4°F à 392°F
  • 150 Connexions à bride ANSI B16.10
  • Corps en acier inoxydable deux pièces (A351-CF8M)
  • Bille et tige solides en acier inoxydable
  • Dispositif antistatique, essai au feu selon API 607
  • Poignée verrouillable et coussinet de montage direct ISO
  • Fabricant : Commandes DynaQuip