Spécifications
Détails
- CUP_NON649848061844
Aperçu
- Utilisé dans les centrales électriques, les usines de raffinage chimique et pétrolier et les applications industrielles générales
- Port complet
- -4°F à 392°F
- 150 Connexions à bride ANSI B16.10
- Corps en acier inoxydable deux pièces (A351-CF8M)
- Bille et tige solides en acier inoxydable
- Dispositif antistatique, essai au feu selon API 607
- Poignée verrouillable et coussinet de montage direct ISO
- Fabricant : Commandes DynaQuip