Motion
MWF-M14Z
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07001556
N° MFRMWF-M14Z
Prix97.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 14 mm, Taille du filetage de la tige : M14 x 1.5, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07001556
N° MFRMWF-M14Z
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
Prix97.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Diamètre de la tête
    34.75 mm
  • Angle de désalignement
    21 o
  • Taille du filetage de la tige
    M14 x 1.5
  • Taille du filetage
    M14x1.5
  • Poids
    0.16 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    29840 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    FMF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029039560

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MWF-M14Z AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer