Motion
ALB-12T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002027
N° MFRALB-12T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002027
N° MFRALB-12T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Aluminium 7075-T651
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    13319 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    ALB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029015137

Aperçu

Description du fabricant
ALB-12T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE