Motion
XALM-8T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002031
N° MFRXALM-8T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI07002031
N° MFRXALM-8T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    10 o
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Aluminium 7075-T651
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    14889 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    XALM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029045677

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE XALM-8T AVEC PTFE