Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Bore Diameter0.2500 po
- Inner Ring Width0.3430 po
- Misalignment Angle13.5 º
- Largeur de l’anneau extérieur0.2500 po
- Outside Diameter0.6562 po
- Poids0.022 lb
Details
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale7425 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-4TKH / PTFE