Motion
COM-8TKH
Roulement sphérique lisse - 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002046
N° MFRCOM-8TKH
Prix92.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002046
N° MFRCOM-8TKH
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
Prix92.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8130 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.065 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    19875 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029022272

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE COM-8TKH / PTFE