Motion
AW-16Z-2
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1-12, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002066
N° MFRAW-16Z-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 1.0000 po, Taille du filetage de la tige : 1-12, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07002066
N° MFRAW-16Z-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1-12
  • Taille du filetage
    1-12
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    190029018329

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AW-16Z-2 AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer