Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille25.40 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Anneau intérieur Largeur19 mm
- Mauvais alignement Angle16 o
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Extérieur Diamètre34 mm
- Poids0.11 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale141845 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022395