Motion
COM-M30
Roulement sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 66 mm, largeur de bague intérieure de 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002090
N° MFRCOM-M30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 66 mm, largeur de bague intérieure de 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07002090
N° MFRCOM-M30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    50.80 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    37 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    17 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    66 mm
  • Poids
    0.61 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier au carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    525360 N
  • Série
    COM-M
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE MÉTRIQUE COM-M30