Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre254TZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Longueur totale24.1900 po
- Dimension C de la longueur totale24.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids250 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour l’onduleur; Thermostat NO; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F +300F); Matériau du châssis en acier; Indicateur de base rigide; Cosses de levage standard; Sortie de câble de moteur de boîte en Ko; Terminaison de câble de moteur de fils volants; Rotation d’arbre réversible; Méthode de démarrage direct en ligne
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1770 tr/min
- Description15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 254TZ, 3948M, OPSB, F
- Mot-clé de description15 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierOPSB
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge18.00 A
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- HP15 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAG
- Numéro de catalogue du fabricantEGDM2513T
- Numéro CUP du fabricant781568522929
- Catégorie de moteurMoteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Type de produitMoteurs de ferme
- Conformité RoHsNon conforme RoHS
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, CSA EEV, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueThermostat normalement fermé
- Type de roulementScellé
- CUP_NON781568522929
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation