Motion
EGDM3218T
Moteur de service agricole - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184TZ , logement OPSB, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003475
N° MFREGDM3218T
Prix1,160.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 184TZ , logement OPSB, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003475
N° MFREGDM3218T
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
Prix1,160.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    17.4900 po
  • Dimension C de la longueur totale
    17.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur; Thermostat NO; Base rigide; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F +300F); Cosses de levage standard; Sortie de câble moteur de boîte en Ko; Terminaison de câble moteur de fils volants; Écran de roue inclus
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TZ, 3636M, OPSB, F1
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EGDM3218T
  • Numéro CUP du fabricant
    781568523933
  • Modèle
    3640M
  • Catégorie de moteur
    Moteur de la sécheuse à grains (Centrifugal)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Conformité RoHs
    Non
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé
  • Type de roulement
    Scellé
  • CUP_NON
    781568523933
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 à 230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EGDM3218T 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TZ