Motion
VEBM3615T-5D
Moteur de manutention de l’unité - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07003487
N° MFRVEBM3615T-5D
Prix4,993.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention de l’unité - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07003487
N° MFRVEBM3615T-5D
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
Prix4,993.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    23.1400 po
  • Dimension C de la longueur totale
    23.14 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15 lb/pi
  • Poids
    117 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F; graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F); prête pour onduleur; couvercle de carter de ventilateur pour frein
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 184TC, 3640M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • HP
    5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP44
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.7 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VEBM3615T-5D
  • Numéro CUP du fabricant
    781568534281
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568534281
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VEBM3615T-5D 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184TC