Motion
EM3607
Moteur à châssis en U - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184 , logement TEFC, 60 Hz, base 1165 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003527
N° MFREM3607
Prix2,464.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à châssis en U - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 184 , logement TEFC, 60 Hz, base 1165 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07003527
N° MFREM3607
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
Prix2,464.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    15.6700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    15.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F), prête pour l’onduleur, sortie de câble moteur de boîte en K, terminaison de câble moteur de câble de câble de moteur de fil de fuite, 9 @ 16 Awg, quantité de câble moteur/taille de câble, rotation d’arbre réversible, vitesse unique, méthode de démarrage direct en ligne
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    2.400 A à 460 V;4.800 A à 230 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1165 tr/min
  • Description
    1.5HP, 1165RPM, 3PH, 60HZ, 184, 3632M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.8 A;2.4 A
  • Courant de pleine charge
    2.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • HP
    1.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EM3607
  • Numéro CUP du fabricant
    781568783641
  • Catégorie de moteur
    Moteur à châssis en U
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    EM3607
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568783641
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz;230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EM3607 1.5HP 1165RPM 3PH 60HZ 184 3632M