Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215
- Longueur totale18.6300 po
- Dimension C de la longueur totale18.63 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids111 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour l’onduleur ; Graisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F) ; Indicateur de base rigide ; Cosses de levage standard
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension7 A;3.5 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base865 tr/min
- Description2HP, 865RPM, 3PH, 60HZ, 215, 3744M, TEFC, F1, N
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge7 A;3.5 A
- Courant de pleine charge3.50 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- HP2 hp
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationF
- Code KVAJ
- Numéro de catalogue du fabricantEM3702
- Numéro CUP du fabricant781568802342
- Catégorie de moteurMoteur à châssis en U
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Plaque signalétiqueEM3702
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6206
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Conformité RoHsConforme à la norme RoHS
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA, UR
- Méthode de démarrageDirect on Line (DOL)
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568802342
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V;460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation