Motion
EJPM3154T
Moteur de pompe à couplage étroit - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145JP cadres, Logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, Base 1770 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003628
N° MFREJPM3154T
Prix2,003.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145JP cadres, Logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, Base 1770 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003628
N° MFREJPM3154T
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
Prix2,003.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145JP
  • Dimension C de la longueur totale
    16.81 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro CUP du fabricant
    781568809662
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568809662

Aperçu

Description du fabricant
EJPM3154T 1.5HP 1755RPM 3PH 60HZ 145JP
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon