Motion
EJPM3212T
Moteur de pompe à couplage étroit - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182JP cadres, Logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, Base 3450 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003781
N° MFREJPM3212T
Prix2,353.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182JP cadres, Logement OPSB (bande à fentes ouvertes), 60 Hz, Base 3450 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07003781
N° MFREJPM3212T
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
Prix2,353.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182JP
  • Dimension C de la longueur totale
    18.18 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568815731
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568815731

Aperçu

Description du fabricant
EJPM3212T 5HP/3500RPM/3PH/OPSB/NEMA