Motion
VEM3211T
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07003818
N° MFRVEM3211T
Prix1,963.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07003818
N° MFRVEM3211T
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
Prix1,963.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.54 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    74 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568816141
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568816141

Aperçu

Description du fabricant
VEM3211T 3HP 1765RPM 3PH 60HZ 182TC