Motion
3318OT1B48-S

WEG ELECTRIC CORP
3318OT1B48-S

Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07004444
N° MFR3318OT1B48-S
Prix472.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
3318OT1B48-S

Moteur souffleur/ventilateur - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 48 , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1745 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07004444
N° MFR3318OT1B48-S
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
Prix472.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    9.89 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    21.55 lb

Détails

  • Régime de base
    1745 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.20 / 2.32–2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72.40 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    21
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Garantie
    19 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
.3318OT1B48-S 1/3 HP 1800 tr/min ODP
  • Couple de démarrage élevé