Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale0.87 po
- Longueur totale2.40 po
- Largeur totale0.87 po
Détails
- ActionVanne à pointeau
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- Température de fonctionnement maximale+248 °F
- Débit maximum45 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Type de montageCartouche à visser
- Compensation de pressionPression compensée
- Matériau du jointBuna-N
- StyleRéducteur de débit
- TypeVanne à cartouche
- Matériau de la vanneCartouche seulement
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
- Équilibre parfait entre pression et débit
- Fiable, économique et compact