Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11.000 po
- Extrémité 2 Taille1.000 po
- Hauteur1.930 po
- Longueur0.430 po
- Longueur totale0.430 po
- Poids0.04 lb
- Largeur1.930 po
Détails
- Type d’adaptateurJoints de tube et de tuyau
- MatérielBuna-N
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Température de fonctionnement min.-25 °F
Aperçu
- Aucun filetage, flangage, soudage, rainurage ou autre préparation d’extrémité spéciale du tube ou du tuyau n’est requis. Utiliser le tuyau après l’avoir coupé à la longueur appropriée.
- Les vibrations et le bruit des tuyaux peuvent être considérablement réduits avec les joints Flexmaster.
- La conception du joint Flexmaster élimine les trous de boulon à bride et les filets de tuyau qui nécessitent un alignement minutieux.