Motion
64265 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) DISQUE DE PELLICULE DE PONÇAGE PROPRE 775L, 6 PO 180+ PI

3M
64265 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 180+ FI

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07008504
N° MFR64265 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 180+ FI
Prix2.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64265 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 180+ FI

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 180 , couleur violette
N° D’ARTICLE MI07008504
N° MFR64265 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) CLEAN SANDING FILM DISC 775L, 6 IN 180+ FI
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
Votre prix2.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau ouvert
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440255853
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308642655
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00076308642655

Aperçu

Description du fabricant
64265 CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM) PROPRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
  • Un motif précis à trous multiples permet une extraction supérieure de la poussière
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good