Motion
44-3M06-6FA3
44-3M06-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07008627
N° MFR44-3M06-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
44-3M06-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07008627
N° MFR44-3M06-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057718937
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    44
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057718937

Aperçu

Description du fabricant
44-3M06-6FA3 1/4 ALUMINIUM DE BASE