Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2-1/2 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.567 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête hexagonale
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- Type de lubrificationTête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
- Numéro CUP du fabricant637400005184
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale12800 lbf
- Capacité de charge statique radiale25400 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieCamCentric®
- Matériau du goujonAcier chromé
- Type de goujonStandard
- CUP_NON637400005184
Aperçu
- Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came réglables CamCentric® sont utilisés lorsqu’un positionnement précis est requis
- Particulièrement utile pour réduire le dégagement ou le jeu par rapport aux dispositions opposées, et pour assurer le partage de la charge dans plusieurs installations de suiveur de came
- Les joints et la douille hexagonale sont des caractéristiques standard des suiveurs de came réglables CamCentric®
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure