Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge statique radiale2390 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- CUP_NON637400007768
Aperçu
- Permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale pour plus de commodité dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
- La conception universelle peut également éliminer le besoin de stocker à la fois la fente de tournevis et les suiveurs de came non scellés
- Conçu pour des applications telles que l’équipement d’automatisation et de production, l’embouteillage et la mise en conserve, la machinerie d’impression, la manutention des matériaux, l’équipement de construction, les lignes de transfert, la transformation des aliments et l’équipement d’emballage
- Configuration du diamètre extérieur : droit
- Type de fermeture : scellé
- Type hexagonal : trou hexagonal
- Élément de rouleau : roulement à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure