Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1-3/4 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- Rpm max.2600 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge statique radiale7800 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- CUP_NON637400005054
Aperçu
- Suiveurs de came à rouleau à aiguille
- Coupe transversale de l’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge statique et dynamique élevée, et performance antifriction, dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came de goujon standard offrent la commodité de montage d’un goujon fileté et sont conçus pour supporter des charges modérées
- La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure