Motion
104-1984-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 194.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI07011490
N° MFR104-1984-006
Prix1,460.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 194.8 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI07011490
N° MFR104-1984-006
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
Prix1,460.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.45 po
  • Longueur totale
    9.25 po
  • Largeur totale
    5.34 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard (Magneto), 4 Bolt, 82.6 [3.25] Pilot Dia. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage 2.79 [.110] Longueur du pilote
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    11.89 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    385 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Cône

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1984-006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer