Motion
67025224

DICHTOMATIK
67025224

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.1 mm, 39.4 mm DI, 45.6 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07014815
N° MFR67025224
Prix3.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67025224

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 3.1 mm, 39.4 mm DI, 45.6 mm DE, matériau Shore D, FKM (Viton®) 80
N° D’ARTICLE MI07014815
N° MFR67025224
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
Prix3.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    39.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45.6 mm
  • Poids global
    1.895 g
  • Épaisseur
    0.1220 po, 3.10 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.1 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.38 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    67025224
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    ISO 3601
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    V75
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
67025224 3.10MM CS X 39.4MM ID FKM VITON
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères