Motion
AW-14Z
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07015627
N° MFRAW-14Z
Prix550.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 0.8750 po, Taille du filetage de la tige : 7/8-14, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07015627
N° MFRAW-14Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix550.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Diamètre de la tête
    2.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.7650 po
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Hauteur totale
    4.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    7/8-14
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    AW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    190029018237

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE AW-14Z AVEC ZERK