Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant262
- Débit maximal tr/min87.5 tr/min
- Couple de sortie maximal1640 po-lb
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio20:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids38.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=20/1|TYLE=B|OD=2
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-46969
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662961049193
- Puissance d’entrée maximale2.830 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionCélibataire
- Série260PCX
- StyleB
- CUP_NON662961049193
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®