Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- AimantIntégré
- Type de montagePied axial
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2-Z
Aperçu
- Cylindre pneumatique, double action, double tige, nouveau style
- Type : sans lubrifiant/air-hydro
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses standard (mm) : 25 à 700
- Capacité d’interrupteur automatique