Motion
P4B048-ISAF-808R HYD

DODGE
P4B048-ISAF-808R HYD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 8-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07018086
N° MFRP4B048-ISAF-808R HYD
Prix22,047.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B048-ISAF-808R HYD

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 8-1/2 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07018086
N° MFRP4B048-ISAF-808R HYD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22,047.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    8-1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    260000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    782475210312
  • Matériel
    072820
  • Vitesse maximale
    800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Auxiliaire
  • Type de scellement
    Auxiliaire
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    23048
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    490000 lbf
  • Type
    Roulement du bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475210312

Aperçu

Description du fabricant
P4B048-ISAF-808R HYD 072820