Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale7.5 x 3.9 x 4.35
- Poids4 lb
Détails
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1, IP31
- Type de boîtierNEMA 1 / IP31
- Puissance nominale en service normal1-1/2 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720365557
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Mode de fonctionnementCommande de fréquence
- Courant de sortie en service normal6 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- SérieSérie Vector
- Spécifications techniquesTrousse d’accessoires
- CUP_NON691720365557
Aperçu
- Interface à six boutons, affichage à DEL
- Logement NEMA 1
- 200/240 Tension
- Entrée monophasée ou triphasée