Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.5000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.3125 po
- Alésage Diamètre5/8 po
- Largeur du boîtier2.218 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.000 po
- Longueur totale Diamètre3.188 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSSB202-10
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementBalle